Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 7 mm Petite taille, 8 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 140 mm LG

  • ERIKS:23070279
  • Fabricant:4010886606407
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate, * non normalisée
Ajouter à la liste

5,31 €/ Unitéhors TVA

6,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
140 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
34 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
7 mm
Ouverture de la clé grande
8 mm
Epaisseur
4
Largeur de tête, petit format
17.5 mm
Largeur de tête, grand format
20 mm
Hauteur de tête, petit format
3.8 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Satiné antireflet
Testé par le VDE
Non