9,68 €/ Unitéhors TVA
11,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 6 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Modèle | Inch |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 171 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 65 g |
Norme | DIN 3110 |
Epaisseur | 5 |
Ouverture de la clé petite | 7/16 in |
Ouverture de la clé grande | 1/2 in |
Largeur de clé, petit format (en pouces) | 7/16" |
Largeur de clé, grand format (en pouces) | 1/2" |
Largeur de tête, petit format | 26.5 mm |
Largeur de tête, grand format | 30 mm |
Hauteur de tête, petit format | 5 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |