Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 6 mm Petite taille, 8 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 120 mm LG

  • ERIKS:23069761
  • Fabricant:4010886606391
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate, * non normalisée
Ajouter à la liste

4,96 €/ Unitéhors TVA

6,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
120 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
25 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
6 mm
Ouverture de la clé grande
8 mm
Epaisseur
4
Largeur de tête, petit format
16.5 mm
Largeur de tête, grand format
20 mm
Hauteur de tête, petit format
3.5 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Satiné antireflet
Testé par le VDE
Non