Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 5/8" Petite taille, 3/4" Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 221 mm LG

  • ERIKS:23070332
  • Fabricant:4010886607091
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate
Ajouter à la liste

13,23 €/ Unitéhors TVA

16,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Non
Longueur
221 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
152 g
Norme
DIN 3110
Epaisseur
6
Ouverture de la clé petite
5/8 in
Ouverture de la clé grande
3/4 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
5/8"
Largeur de clé, grand format (en pouces)
3/4"
Largeur de tête, petit format
36 mm
Largeur de tête, grand format
42.5 mm
Hauteur de tête, petit format
6.5 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non