Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 5/16" Petite taille, 3/8" Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 140 mm LG

  • ERIKS:23070326
  • Fabricant:4010886607015
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Non
Longueur
140 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
35 g
Norme
DIN 3110
Epaisseur
4
Ouverture de la clé petite
5/16 in
Ouverture de la clé grande
3/8 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
5/16"
Largeur de clé, grand format (en pouces)
3/8"
Largeur de tête, petit format
20 mm
Largeur de tête, grand format
23.5 mm
Hauteur de tête, petit format
4 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non