77,89 €/ Unitéhors TVA
94,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 6 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 449 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 1360 g |
Norme | DIN 3110 |
Ouverture de la clé petite | 46 mm |
Ouverture de la clé grande | 50 mm |
Epaisseur | 12 |
Largeur de tête, petit format | 95.5 mm |
Largeur de tête, grand format | 102 mm |
Hauteur de tête, petit format | 11.6 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Satiné antireflet |
Testé par le VDE | Non |