Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 4 mm Petite taille, 5 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 100 mm LG

  • ERIKS:23070275
  • Fabricant:4010886606353
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate, * non normalisée
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
100 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
13 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
4 mm
Ouverture de la clé grande
5 mm
Epaisseur
3
Largeur de tête, petit format
13 mm
Largeur de tête, grand format
14 mm
Hauteur de tête, petit format
3.4 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Satiné antireflet
Testé par le VDE
Non