Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 38 mm Petite taille, 42 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 359 mm LG

  • ERIKS:23070317
  • Fabricant:4010886606858
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate, * non normalisée
Ajouter à la liste

54,29 €/ Unitéhors TVA

65,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
359 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
784 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
38 mm
Ouverture de la clé grande
42 mm
Epaisseur
10
Largeur de tête, petit format
77 mm
Largeur de tête, grand format
86 mm
Hauteur de tête, petit format
10 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Satiné antireflet
Testé par le VDE
Non