Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 20 mm Petite taille, 22 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 232 mm LG

  • ERIKS:23901235
  • Fabricant:4010886606681
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate, * non normalisée
Ajouter à la liste

11,25 €/ Unitéhors TVA

13,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
232 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
213 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
20 mm
Ouverture de la clé grande
22 mm
Epaisseur
7
Largeur de tête, petit format
44.5 mm
Largeur de tête, grand format
48.5 mm
Hauteur de tête, petit format
7 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Satiné antireflet
Testé par le VDE
Non