10,90 €/ Unitéhors TVA
13,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 6 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 235 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 205 g |
Norme | DIN 3110 |
Ouverture de la clé petite | 17 mm |
Ouverture de la clé grande | 22 mm |
Epaisseur | 7 |
Largeur de tête, petit format | 38.5 mm |
Largeur de tête, grand format | 48.5 mm |
Hauteur de tête, petit format | 7 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Satiné antireflet |
Testé par le VDE | Non |