Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 15/16" Petite taille, 1" Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 257 mm LG

  • ERIKS:23069818
  • Fabricant:4010886607176
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate
Ajouter à la liste

23,76 €/ Unitéhors TVA

28,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Non
Longueur
257 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
317 g
Norme
DIN 3110
Epaisseur
8
Ouverture de la clé petite
15/16 in
Ouverture de la clé grande
1 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
15/16"
Largeur de clé, grand format (en pouces)
1"
Largeur de tête, petit format
52 mm
Largeur de tête, grand format
55 mm
Hauteur de tête, petit format
8 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non