Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 12 mm Petite taille, 14 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 171 mm LG

  • ERIKS:23070286
  • Fabricant:4010886606544
Image 1
Clé à fourche double

Modèle : DIN 3110, ISO 3318. En acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé mat, inclinaison de l’ouverture de 15°, à têtes plates et manche ovale qui tient bien en main.
Ajouter à la liste

8,27 €/ Unitéhors TVA

10,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
171 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
76 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
12 mm
Ouverture de la clé grande
14 mm
Epaisseur
5
Revêtement du surface
Satiné antireflet