Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 12 mm Petite taille, 13 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 171 mm LG

  • ERIKS:23901233
  • Fabricant:4010886606537
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate, * non normalisée
Ajouter à la liste

7,33 €/ Unitéhors TVA

8,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
171 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
60 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
12 mm
Ouverture de la clé grande
13 mm
Epaisseur
5
Largeur de tête, petit format
28 mm
Largeur de tête, grand format
30.5 mm
Hauteur de tête, petit format
5 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Satiné antireflet
Testé par le VDE
Non