Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 10 mm Petite taille, 13 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 170 mm LG

  • ERIKS:23070283
  • Fabricant:4010886606490
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate, * non normalisée
Ajouter à la liste

6,66 €/ Unitéhors TVA

8,06 €TVA incluse

72 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
170 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
65 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
10 mm
Ouverture de la clé grande
13 mm
Epaisseur
5
Largeur de tête, petit format
23.5 mm
Largeur de tête, grand format
30.5 mm
Hauteur de tête, petit format
5 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Satiné antireflet
Testé par le VDE
Non