24,70 €/ Unitéhors TVA
29,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 6 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Modèle | Inch |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 278 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 395 g |
Norme | DIN 3110 |
Epaisseur | 9 |
Ouverture de la clé petite | 1 in |
Ouverture de la clé grande | 1.1/8 in |
Largeur de clé, petit format (en pouces) | 1" |
Largeur de clé, grand format (en pouces) | 1.1/8" |
Largeur de tête, petit format | 55 mm |
Largeur de tête, grand format | 61 mm |
Hauteur de tête, petit format | 8.5 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |