Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 1.3/8" Petite taille, 1.1/2" Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 226 mm LG

  • ERIKS:23069824
  • Fabricant:4010886607282
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate
Ajouter à la liste

59,39 €/ Unitéhors TVA

71,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Non
Longueur
226 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
655 g
Norme
DIN 3110
Epaisseur
10
Ouverture de la clé petite
1.3/8 in
Ouverture de la clé grande
1.1/2 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces)
1.1/2"
Largeur de tête, petit format
74 mm
Largeur de tête, grand format
79 mm
Hauteur de tête, petit format
9.4 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non