283,17 €/ Unitéhors TVA
342,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 133 |
Type | Open Ended Slogging Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 95 mm |
Longueur | 456 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 8985 g |
Norme | DIN 133 |
Ouverture de la clé petite | 19 mm |
Epaisseur | 38.4 |
Largeur de tête, petit format | 194 mm |
Hauteur de tête, petit format | 38.4 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Autre |
Testé par le VDE | Non |