Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche de frappe, 133 Série, 85 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 406 mm LG

  • ERIKS:23902508
  • Fabricant:4010886640159
Image 1
Pour les installations particulièrement lourdes, Dimensions spéciales sur demande, * non normalisée
Ajouter à la liste

192,64 €/ Unitéhors TVA

233,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
133
Type
Open Ended Slogging Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
85 mm
Longueur
406 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
5770 g
Norme
DIN 133
Ouverture de la clé petite
19 mm
Epaisseur
34
Largeur de tête, petit format
172.5 mm
Hauteur de tête, petit format
34 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Autre
Testé par le VDE
Non