166,90 €/ Unitéhors TVA
201,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 133 |
Type | Open Ended Slogging Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 80 mm |
Longueur | 406 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 6000 g |
Norme | DIN 133 |
Ouverture de la clé petite | 19 mm |
Epaisseur | 34 |
Largeur de tête, petit format | 172.5 mm |
Hauteur de tête, petit format | 34 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Autre |
Testé par le VDE | Non |