Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche de frappe, 133 Série, 70 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 370 mm LG

  • ERIKS:23069599
  • Fabricant:4010886640111
Image 1
Pour les installations particulièrement lourdes, Dimensions spéciales sur demande, * non normalisée
Ajouter à la liste

122,78 €/ Unitéhors TVA

148,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
133
Type
Open Ended Slogging Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
70 mm
Longueur
370 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
4325 g
Norme
DIN 133
Ouverture de la clé petite
19 mm
Epaisseur
29.6
Largeur de tête, petit format
150 mm
Hauteur de tête, petit format
29.6 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Autre
Testé par le VDE
Non