Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche de frappe, 133 Série, 32 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 196 mm LG

  • ERIKS:23069591
  • Fabricant:4010886640036
Image 1
Pour les installations particulièrement lourdes, Dimensions spéciales sur demande, * non normalisée
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
133
Type
Open Ended Slogging Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
32 mm
Longueur
196 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
552 g
Norme
DIN 133
Ouverture de la clé petite
19 mm
Epaisseur
17.2
Largeur de tête, petit format
66 mm
Hauteur de tête, petit format
17.2 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Autre
Testé par le VDE
Non