Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche de frappe, 133 Série, 30 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 188 mm LG

  • ERIKS:23069590
  • Fabricant:4010886640029
Image 1
Pour les installations particulièrement lourdes, Dimensions spéciales sur demande, * non normalisée
Ajouter à la liste

30,69 €/ Unitéhors TVA

37,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
133
Type
Open Ended Slogging Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
30 mm
Longueur
188 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
451 g
Norme
DIN 133
Ouverture de la clé petite
19 mm
Epaisseur
16.7
Largeur de tête, petit format
62 mm
Hauteur de tête, petit format
16.7 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Autre
Testé par le VDE
Non