Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche, 3114 Série, 36 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 315 mm LG

  • ERIKS:23070464
  • Fabricant:4010886667101
Image 1
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromée, Livraison sans axe de pivotement
Ajouter à la liste

112,18 €/ Unitéhors TVA

135,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
3114
Type
Crowfoot Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
36 mm
Longueur
315 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
1034 g
Ouverture de la clé petite
36 mm
Epaisseur
12.8
Largeur de tête, petit format
68 mm
Hauteur de tête, petit format
12.8 mm
Adapté à une broche rotative
Oui
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non