Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche, 3114 Série, 27 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 250 mm LG

  • ERIKS:23903383
  • Fabricant:4010886667071
Image 1
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromée, Livraison sans axe de pivotement
Ajouter à la liste

57,70 €/ Unitéhors TVA

69,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
3114
Type
Crowfoot Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
27 mm
Longueur
250 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
500 g
Ouverture de la clé petite
27 mm
Epaisseur
10
Largeur de tête, petit format
52 mm
Hauteur de tête, petit format
10 mm
Adapté à une broche rotative
Oui
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non