40,09 €/ Unitéhors TVA
48,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 3114 |
Type | Crowfoot Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 22 mm |
Longueur | 200 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 275 g |
Ouverture de la clé petite | 22 mm |
Epaisseur | 8 |
Largeur de tête, petit format | 42 mm |
Hauteur de tête, petit format | 8 mm |
Adapté à une broche rotative | Oui |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |