Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche, 3114 Série, 18 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 200 mm LG

  • ERIKS:23903415
  • Fabricant:4010886667705
Image 1
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromée, Livraison sans axe de pivotement
Ajouter à la liste

36,58 €/ Unitéhors TVA

44,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
3114
Type
Crowfoot Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
18 mm
Longueur
200 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
216 g
Ouverture de la clé petite
18 mm
Epaisseur
7
Largeur de tête, petit format
37 mm
Hauteur de tête, petit format
7 mm
Adapté à une broche rotative
Oui
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non