Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche, 3114 Série, 14 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 160 mm LG

  • ERIKS:23903378
  • Fabricant:4010886667019
Image 1
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromée, Livraison sans axe de pivotement
Ajouter à la liste

30,58 €/ Unitéhors TVA

37,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
3114
Type
Crowfoot Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
14 mm
Longueur
160 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
93 g
Ouverture de la clé petite
14 mm
Epaisseur
5.5
Largeur de tête, petit format
28 mm
Hauteur de tête, petit format
5.5 mm
Adapté à une broche rotative
Oui
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non