46,18 €/ Unitéhors TVA
55,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | D32 50 |
Type | Socket wrench insert |
Ouverture de clé | 50 mm |
Mesure de raccord | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 68.3 mm |
Longueur | 68.5 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 800 g |
Modèle | Inch |
Profondeur de clé | 34.5 mm |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |