23,34 €/ Unitéhors TVA
28,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | D32 36 |
Type | Socket wrench insert |
Ouverture de clé | 36 mm |
Mesure de raccord | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 50.8 mm |
Longueur | 59.5 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 410 g |
Modèle | Inch |
Profondeur de clé | 28 mm |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Testé par le VDE | Non |