Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à douille, D 30 7 Série, 3/8" Taille de connexion, 7 mm WD, 28 mm LG, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:11893182
  • Fabricant:4010886857359
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée
Ajouter à la liste

8,54 €/ Unitéhors TVA

10,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
D 30 7
Type
Socket wrench insert
Ouverture de clé
7 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
11 mm
Longueur
28 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
24 g
Modèle
Inch
Profondeur de clé
5 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non