Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 400 |
Type | Double Ring Wrench Open UD-Profile |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 46 x 50 mm |
Type | Clé à double anneau ouverte profil UD |
Coudé | Oui |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 395 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 1780 g |
Largeur de tête, petit format | 74 mm |
Largeur de tête, grand format | 79 mm |
Hauteur de tête, petit format | 31.5 mm |
Hauteur de tête, grand format | 33.5 mm |
Clé de blocage de starter | Oui |
Exécution ouverte | Oui |
Version à cliquet | Non |