Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à cliquet combinée, 7UR 18 Série, Acier chrome-vanadium, 237 mm LG, 18 mm WD

  • ERIKS:23067434
  • Fabricant:4010886889435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tête polygonale contre-coudée à 13°, Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide, Aspect antireflet grâce à un chromage mat, insert de verrouillage et rochet traités au phosphate de manganèse, Transmission dun couple élevé
Ajouter à la liste

34,26 €/ Unitéhors TVA

41,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7UR 18
Type
Combination Ratchet Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
18 mm
Longueur
237 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
178 g
Largeur de clé ôté ouvert
18 mm
Largeur de clé, ôté couronne
18 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
40 mm
Largeur de tête, ôté couronne
34.6 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
6.1 mm
Largeur de tête, ôté couronne
11 mm
Coudé
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
6
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non