31,95 €/ Unitéhors TVA
38,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 7UR 15 |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 15 mm |
Longueur | 200 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 120 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 15 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 15 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 34 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 29.5 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 5.2 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 9.8 mm |
Coudé | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Oui |
Nombre d’angles | 6 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |