Eriks
GEDORE

GEDORE CL 10 CAPTURE LITE 10 Nm 038120

  • ERIKS:14591076
  • Fabricant:611702896602
Image 1
Testeur de couple numérique pour tester les clés dynamométriques et les tournevis dynamométriques, Léger et robuste grâce à un boîtier de base en aluminium, 5 modèles dans la gamme de 0, 02 N-m à 350 N-m, Avec montage carré de 1/4", 1/2", 3/4" (CL1 et CL10H avec arbre hexagonal de 1/4"), Mesure de la tolérance /- 1 % pour toutes les lectures, 3 modes de mesure: affichage de la valeur flottante (piste), détection du point d'inflexion (première crête), mesure de la valeur de crête (crête), Manipulation facile grâce à l'utilisation d'un seul bouton (mode de mesure, unité), Commutable entre N-m, lbf-ft et lbf-in, Une lisibilité optimale grâce à un écran OLED à une ligne bien éclairé, Fonction de démarrage automatique lors de l'insertion d'un outil dynamométrique, Mode veille automatique lorsqu'il n'est pas utilisé, Montage facile sur la table ou au mur, Alimentation électrique et sortie de données via une connexion USB, Contenu: Testeur Capture Lite, Câble de connexion USB, Adaptateur (sel
Ajouter à la liste

1 550,03 €/ Unitéhors TVA

1 875,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type d'accessoires
Instrument de mesure
Feature EF013236_
Oui
Feature EF013237_
Non
Admission
1/4"
Couple de rotation max.
10 Nm
Longueur totale
135 mm