Testeur de couple numérique pour tester les clés dynamométriques et les tournevis dynamométriques, Léger et robuste grâce à un boîtier de base en aluminium, 5 modèles dans la gamme de 0, 02 N-m à 350 N-m, Avec montage carré de 1/4", 1/2", 3/4" (CL1 et CL10H avec arbre hexagonal de 1/4"), Mesure de la tolérance /- 1 % pour toutes les lectures, 3 modes de mesure: affichage de la valeur flottante (piste), détection du point d'inflexion (première crête), mesure de la valeur de crête (crête), Manipulation facile grâce à l'utilisation d'un seul bouton (mode de mesure, unité), Commutable entre N-m, lbf-ft et lbf-in, Une lisibilité optimale grâce à un écran OLED à une ligne bien éclairé, Fonction de démarrage automatique lors de l'insertion d'un outil dynamométrique, Mode veille automatique lorsqu'il n'est pas utilisé, Montage facile sur la table ou au mur, Alimentation électrique et sortie de données via une connexion USB, Contenu: Testeur Capture Lite, Câble de connexion USB, Adaptateur (sel