3 126,83 €/ Unitéhors TVA
3 783,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | BR 1504 0511 |
Type | Mobile Workbench |
Largeur | 1100 mm |
Hauteur | 1625 mm |
Profondeur | 665 mm |
Avec boîte de tiroir | Oui |
Charge admissible | 700 kg |
Couleur | Bleu |
Nombre de tiroirs | 7 |
Poids | 128 kg |
Matériau | Plaque en acier |
Réglable en hauteur | Non |
Feature EF014316_ | Oui |
Avec frein | Oui |
Montage mural | Oui |
Pour recherche de métal | Non |
Feature EF011271_MMT | 30 mm |
Feature EF015141_ | Bois de hêtre |