Eriks
GEDORE

GEDORE B 1525 Etabli pliant

  • ERIKS:23194453
  • Fabricant:4010886662298
Image 1
Etabli repliable, stable, peu encombrant et mobile, Tube d'acier, à revêtement époxydé résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Livrée sans outils et accessoires
Ajouter à la liste

500,27 €/ Unitéhors TVA

605,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
B 1525
Type
Folding Workbench
Largeur
1000 mm
Hauteur
810 mm
Profondeur
700 mm
Avec boîte de tiroir
Non
Charge admissible
500 kg
Couleur
Bleu
Poids
34 kg
Matériau
Acier inoxydable
Réglable en hauteur
Non
Feature EF014316_
Non
Avec frein
Non
Montage mural
Non
Pour recherche de métal
Oui
Feature EF011271_MMT
30 mm
Feature EF015141_
Bois de hêtre