Eriks
GEDORE

GEDORE B 1500 L Etabli avec stores en tôle

  • ERIKS:23194451
  • Fabricant:4010886661802
Image 1
Cinq tiroirs extractibles jusqu'à 505 mm, avec compartimentage personnalisable, séparations longitudinales et transversales fournies, L'espace de stockage accessible sous le plan de l'établi est protégé par un robuste rideau métallique, Verrouillage séparé des tiroirs et du volet par serrures à pompe, La sécurité par la protection des talons, Bleu GEDORE, Panneau arrière à perforation carrée 10 x 38 mm, Verrouillage central séparé avec serrure à cylindre pour les tiroirs et les stores, 5 tiroirs larges (L 480 x P 550 mm) à extension partielle (505 mm), amovibles, Capacité de charge par tiroir 40 kg, Capacité de charge totale (banc de travail) 2000 kg, Couleurs et versions spéciales sur demande
Ajouter à la liste

3 166,44 €/ Unitéhors TVA

3 831,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Largeur
2000 mm
Profondeur
875 mm
Avec boîte de tiroir
Oui
Nombre de tiroirs
5
Poids
166 kg
Réglable en hauteur
Non
Feature EF014316_
Non
Avec frein
Non
Montage mural
Non
Pour recherche de métal
Non
Feature EF011271_MMT
40 mm
Feature EF015141_
EV012400