262,66 €/ jeuhors TVA
317,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 1500 CTD |
Type | Socket Wrench Assortment |
Matériau | Mousse |
Nombre total d'outils | 45 |
Avec cliquet | Non |
Longueur | 77 mm |
Largeur | 475 mm |
Hauteur | 40 mm |
Emballage | Module Check Tool |
Poids | 565 g |