Eriks
GEDORE

GEDORE Assortiment de burins, 1500 CT1 Série, Ensemble de 8

  • ERIKS:12992305
  • Fabricant:4010886895436
Image 1
Dimensions: 157,5 x 310 x 35 mm, Contenu 8 parties: Burin plat à 8 tranchants, N° 97 250x24 mm, Burin en croix, 8-angulaire, N° 98 125x10x5 mm, Poinçon de dérive à 8 arêtes, N° 99 12 mm, Poinçon N° 100 120x12x5 mm, Poinçon N° 119 1,5 3 4 mm, Marteau d'ingénieur ROTBAND-PLUS N° 600 H avec manche en hickory, 300 g
Ajouter à la liste

112,18 €/ Unitéhors TVA

135,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1500 CT1
Type
Assortment of chisels
Exécution en kit
Burin plat n° 97-250, 250x24 mm Burin à coupe transversale n° 98-125, 125 mm Chasse-goupille n° 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm Pointeau central n° 100-12, 120x12x5 mm Chasse-goupille n° 119-1.5 3 4 mm Marteau d’ingénieur ROTBAND-PLUS n°600 H-300, avec manche en
Nombre total d'outils
8
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
1.425 kg