Eriks
GEDORE

GEDORE Assortiment d’outils, TS-308 Série, Ensemble de 308

  • ERIKS:14047662
  • Fabricant:4010886947036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le système Check-tool GEDORE, permet de contrôler la présence de tous les outils, grâce aux supports en mousse bicolore, Chaque outil est antidérapant dans son propre évidement, facilement amovible grâce à des poignées encastrées
Ajouter à la liste

3 404,02 €/ Unitéhors TVA

4 118,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
TS-308
Type
Tool assortment
Exécution en kit
Cliquet réversible, rallonge oscillante, poignée en T, douille, tournevis, porte-embouts, rallonge, marteau anti-rebond, adaptateur hexagone - carré, clé mixte à cliquet profil UD, clé mixte profil UD, clé plate double, clé à œil double profil UD, clé à
Nombre total d'outils
308
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
24
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
2
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
13
Nombre de tourne-vis à fente
4
Nombre d'interrieurs enfichables
10
Nombre de noi enfichables
51
Nombre de clés à douille
9
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
6
Nombre de limes
6
Nombre de mètres, compteurs
0
Emballage
Autre
Poids
30.14 kg
Nombre de pinces
5
Nombre de clés plates à couronne
26
Nombre de clés hexagonales
8
Nombre de clés à molette
0
Nombre de cliquets
3
Nombre d'inserts de bit
36
Nombre de broches rotatives
0
Nombre de burins et de poinçons
7
Nombre de marteaux
2
Nombre de scies
0
Nombre d'outils multifonction
0
Nombre d'outils de test
0