Eriks
GEDORE

GEDORE Assortiment d'outillage, TS Série, Ensemble de 190

  • ERIKS:14047661
  • Fabricant:4010886947029
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le système Check-tool GEDORE, permet de contrôler la présence de tous les outils, grâce aux supports en mousse bicolore, Chaque outil est antidérapant dans son propre logement, facilement amovible grâce à des poignées encastrées
Ajouter à la liste

1 714,55 €/ Unitéhors TVA

2 074,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
TS
Type
Tool Assortment
Exécution en kit
Cliquet réversible, rallonge articulée, poignée en T, douille profil UD, douille, embout de tournevis fendu, embout de tournevis six pans, embout de tournevis XZN, embout de tournevis PH, embout de tournevis PZ, embout de tournevis TX, poignée multiple,
Nombre total d'outils
190
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
24
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
2
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
0
Nombre de tourne-vis à fente
4
Nombre d'interrieurs enfichables
8
Nombre de noi enfichables
33
Nombre de clés à douille
9
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
0
Emballage
Autre
Poids
17.08 kg
Longueur
316.5 mm
Largeur
390 mm
Nombre de pinces
8
Nombre de clés plates à couronne
0
Nombre de clés hexagonales
8
Nombre de clés à molette
0
Nombre de cliquets
2
Nombre d'inserts de bit
36
Nombre de broches rotatives
0
Nombre de burins et de poinçons
7
Nombre de marteaux
1
Nombre de scies
0
Nombre d'outils multifonction
0
Nombre d'outils de test
0