Eriks
GEDORE

GEDORE Assortiment d'outillage, TS Série, Ensemble de 147

  • ERIKS:14047660
  • Fabricant:4010886946916
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le système Check-tool GEDORE, permet de contrôler la présence de tous les outils, grâce aux supports en mousse bicolore, Chaque outil est antidérapant dans son propre évidement, facilement amovible grâce à des poignées encastrées
Ajouter à la liste

1 203,90 €/ Unitéhors TVA

1 456,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
TS
Type
Tool Assortment
Exécution en kit
Cliquet réversible 1/4", rallonge oscillante 1/4", poignée en T 1/4", douille profil UD 1/4", douille 1/4", embout de tournevis fendu 1/4", embout de tournevis six pans 1/4", embout de tournevis XZN 1/4", embout de
Nombre total d'outils
147
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
24
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
2
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
0
Nombre de tourne-vis à fente
4
Nombre d'interrieurs enfichables
8
Nombre de noi enfichables
33
Nombre de clés à douille
0
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
0
Emballage
Autre
Poids
12.07 kg
Longueur
316.5 mm
Largeur
390 mm
Nombre de pinces
4
Nombre de clés plates à couronne
16
Nombre de clés hexagonales
8
Nombre de clés à molette
0
Nombre de cliquets
2
Nombre d'inserts de bit
8
Nombre de broches rotatives
0
Nombre de burins et de poinçons
7
Nombre de marteaux
1
Nombre de scies
0
Nombre d'outils multifonction
0
Nombre d'outils de test
0