658,63 €/ Unitéhors TVA
796,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 1100 |
Type | Tool Assortment |
Exécution en kit | Cliquet réversible 1/2", rallonge 1/2", cardan 1/2", douilles hexagonales 1/2", clé à fourche réglable 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, pince universelle 8", pince coupante latérale à poignée 2C 10", pince multipri |
Matériau | ABS |
Nombre total d'outils | 58 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Oui |
Nombre de forets de conduite | 0 |
Nombre de clés à fourche | 0 |
Nombre de forets de bois | 0 |
Nombre de mèches HSS | 0 |
Nombre de coupeurs de câble | 0 |
Nombre d'outils coaiau | 0 |
Nombre de tournevis cruciformes PH | 3 |
Nombre de tournevis cruciformes PZ | 0 |
Nombre de forets | 0 |
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale | 0 |
Nombre de fraises | 0 |
Nombre de clés polygonale | 0 |
Nombre de tourne-vis à fente | 4 |
Nombre d'interrieurs enfichables | 3 |
Nombre de noi enfichables | 13 |
Nombre de clés à douille | 0 |
Nombre de forets de pierre | 0 |
Nombre de forets étagés | 0 |
Nombre de tournevis Tor | 8 |
Nombre de limes | 6 |
Nombre de mètres, compteurs | 1 |
Emballage | Valise |
Poids | 9.55 kg |
Hauteur | 152 mm |
Longueur | 444 mm |
Largeur | 442 mm |
Profondeur | 357 mm |
Nombre de pinces | 3 |
Nombre de clés plates à couronne | 0 |
Nombre de clés hexagonales | 10 |
Nombre de clés à molette | 1 |
Nombre de cliquets | 1 |
Nombre d'inserts de bit | 0 |
Nombre de broches rotatives | 0 |
Nombre de burins et de poinçons | 1 |
Nombre de marteaux | 1 |
Nombre de scies | 0 |
Nombre d'outils multifonction | 0 |
Nombre d'outils de test | 1 |