Eriks
GEDORE

GEDORE Assortiment d'outillage, 1100 Série, Ensemble de 36, ABS

  • ERIKS:14591027
  • Fabricant:4010886932155
Image 1
Jeu d'outils d'électricien, 36 pièces

Composition du jeu :
10 clés coudées mâles 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
4 tournevis plats VDE 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
3 tournevis cruciformes VDE PH 0; 1; 2
1 contrôleur de phase 1 pôle
1 détecteur de tension 2 pôles
1 burin de maçon, huit pans, 250 mm
1 burin d'électricien, carré, 250 mm
1 marteau rivoir Rotband-Plus 500 g
1 clé à molette 8", réglable, 205 mm
1 pince multiprise à crémaillère 10", réglable sur 15 niveaux, 260 mm
1 pince à dénuder automatique, 200 mm
1 pince multifonctions 180 mm
1 pince coupante diagonale VDE 160 mm
1 pince VDE à becs demi-ronds 200 mm
1 pince à dénuder VDE 160 mm
1 pince VDE à becs demi-ronds, coudés, de 200 mm
1 couteau d'électricien VDE 200 mm
1 couteau d'électricien 170 mm
1 clé d'armoire de distribution électrique
1 ruban isolant électrique 10 m
1 mètre pliant en bois 2 m
1 couteau de peintre 60 mm

Ajouter à la liste

910,74 €/ Unitéhors TVA

1 102,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1100
Type
Tool Assortment
Exécution en kit
Burin de maçon, 250x16 mm Burin d'électricien, 4kt 250x10x7 mm Marteau d'ingénieur, 500 g Clé à molette, 8". Pince universelle JC, 10". Pince à dénuder, automatique Pince multiple JC, 180 mm Coupe-câble latéral VDE à manche 2C, 160 mm Pince pla
Matériau
ABS
Nombre total d'outils
36
Emballage
Valise
Poids
8.72 kg
Hauteur
152 mm
Longueur
444 mm
Largeur
360 mm