Eriks
GEDORE

GEDORE Assortiment d'outillage, 1041 Série, Ensemble de 74, ABS, 4010886950876

  • ERIKS:14591035
  • Fabricant:4010886950876
Image 1
Jeu d'outils VDE, 74 pièces

Composition du jeu :
1 mallette en plastique
6 clés mixtes 10; 13; 17; 19; 22 mm
1 jeu de douilles 1/4", 35 pièces
1 jeu de clés mâles coudées, 8 pièces, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
6 tournevis plats VDE 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
3 tournevis cruciformes VDE PH 0; 1; 2
1 clé à molette 8"
1 maillet sans rebond
1 mètre-ruban de poche, 3 m
1 coupe-câble VDE, 1 pièce, 180 mm
1 pince à dénuder VDE, 160 mm
1 pince universelle VDE, 200 mm
1 pince universelle VDE grande puissance, 180 mm
1 pince coupante diagonale VDE grande puissance, 180 mm
1 pince multiprise VDE, 10"
1 jeu d'outils de frappe, 6 pièces
1 contrôleur de phase, 1 pôle
1 couteau d'électricien, 1 pièce, 90 mm
Ajouter à la liste

751,03 €/ Unitéhors TVA

908,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1041
Type
Tool Assortment
Exécution en kit
Clé mixte n° 7, 10 13 17 19 22 mm Coffret de douilles à embout 1/4" n° 666-U-20, avec cliquet 35 pcs Jeu de tournevis coudés n° PH 42-88, 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Clé à molette n° 60 P 8, 8" Tournevis fente VDE n° VDE 2170, 3 3,5 4 5,5 6,5 8 mm To
Matériau
ABS
Nombre total d'outils
74
Emballage
Valise
Poids
10.3 kg
Hauteur
185 mm
Longueur
490 mm
Largeur
395 mm