Eriks
GEDORE

GEDORE ADS 40 Clé dynamométrique type 83 3/8 "8-40 Nm 010220

  • ERIKS:23070677
  • Fabricant:4002805831045
Image 1
Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée, Serrage contrôlé (droite/gauche) et vérification des valeurs de serrage, Double entraînement carré de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ou 1", Modèles N° ADS4 bis No. DDS800S: Avec fonction de cliquet intégrée, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789 +/- tolérance de 4 %, Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée, Construction légère et robuste en aluminium, Modèles N° ADS4 à N° ADS40: conformes à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), Modèles N° CDS400S bis No. EDS2000 ont un signal audio-visuel en standard
Ajouter à la liste

447,37 €/ Unitéhors TVA

541,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/8" in
Longueur totale
244 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Électronique
Non
Dimension raccord
10 mm
Poids
520 g
Feature EF015206_P1
4 %
Testé par le VDE
Non