Eriks
GEDORE

GEDORE 99 10-2 Chauffeur

  • ERIKS:23077625
  • Fabricant:4010883870894
Image 1
Acc. to DIN 6458, GEDORE vanadium steel, Striking heads inductively tempered, Special sizes available on request
Ajouter à la liste

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type
Poinçons
Diamètre pointe
2 mm
Longueur
120 mm
Diamètre
10 mm
Poids
61 g
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Diamètre d'arbre
10 mm
Feature EF013798_
Octogonal
Avec protection de main
Non