3,46 €/ Unitéhors TVA
4,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 5/16" |
Dimension raccord | 8 mm |
Taille | 4 |
Dimension de BIT | 4 mm |
Longueur totale | 32 mm |
Système à visser | Croix |
Feature EF013624_ | Pozidrive PZ |
Fiation à ressort | Oui |
Avec trou | Non |
Approprié pour application avec impact | Oui |
Bilatéral | Non |
A double isolation 1000V | Non |