Eriks
GEDORE

GEDORE 890 3 Tournevis à embout 5/16" à empreinte cruciforme PH 3

  • ERIKS:23081311
  • Fabricant:4010886657171
Image 1
Pour les contraintes élevées, Avec six pans conducteur conforme DIN 3126-C 8 (5/16), En acier spécial GEDORE vanadium, bruni
Ajouter à la liste

2,22 €/ Unitéhors TVA

2,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
5/16"
Dimension raccord
8 mm
Taille
3
Dimension de BIT
3 mm
Longueur totale
32 mm
Système à visser
Croix
Feature EF013624_
Phillips pH
Fiation à ressort
Oui
Avec trou
Non
Approprié pour application avec impact
Oui
Bilatéral
Non
A double isolation 1000V
Non